酸素 ボンベカートのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
102件の「酸素 ボンベカート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素ボンベカー」、「酸素ボンベバッグ」、「酸素ボンベ リュック」などの商品も取り扱っております。
酸素ボンベカー (サニー) 島製作所ランキング1位
3段階の高さ調節ができます。
キャスター前輪/Φ130mm(自在)、後輪/Φ150mm(固定)仕様使用可能ボンベサイズ/Φ114×500mm付属品ボンベ固定ベルト、ポーチ材質本体/アルミパイプ(粉体塗料)、キャスター/EVA硬質発泡、ホイル/PP(ポリプロピレン)質量(kg)4.4耐荷重(kg)80、(ボンベ受け)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×520×860~940キャスター径(Φmm)前輪/130、後輪/150座面高さ(mm)440アズワン品番8-7889-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)180×250mm折りたたみ寸法(mm)(幅)440×(奥行)380×(高さ)900
1台
35,640税込39,204
6日以内出荷

酸素ボンベキャリヤー アズワンランキング2位
25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。
仕様500Lボンベ用材質本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄質量(kg)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×275×980~1130キャスター径(Φmm)150リング内径(Φmm)125(使用可能ボンベ:120)アズワン品番0-6641-11
1台
11,000税込12,100
当日出荷

ストッパー付ボンベカートSD 久喜製作所ランキング3位
スライドハンドルでハンドルの高さを調節できるボンベカートです。安定性の高い大型車輪を採用。フットレバーで簡単に固定できます。
キャスター径(Φmm)75×100(ストッパー付)グリーン種別500L(1本用)材質スチール質量(kg)約4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×351×890~970松吉医科器械コード24-5116-00
1台
24,170税込26,587
3日以内出荷

ボンベカート 松吉医科器械ランキング4位
松吉医科器械ボンベカート
圧縮容量500L・実容積3.4Lボンベ用。プッシュボタンでハンドルの高さを調節できます。安定性が高く、移動しやすい6インチキャスターを採用。
キャスター6インチ種別500L(1本用)材質本体/スチール、キャスター/ポリエチレン・EVA質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×275×990~1100松吉医科器械コード24-6011-00
1台
6,998税込7,698
当日出荷

ボンベバッグN 睦三ランキング5位
1個
9,320税込10,252
当日出荷

床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質スチール
1個
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
29,900税込32,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。 ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)540×130×130質量(g)380タイプ300Lボンベ用アズワン品番8-9701-01
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷

あしかメディ工業どこでもボンベカー
ベッドボードに簡単に装着でき、患者様のベッド搬送を安全・速やかに行える酸素ボンベカートです。手で引く搬送用およびボンベスタンドとしてもご使用もでき、1台で3役の機能があります。用途別に機材を確保する必要がないため、購入費用・保管スペースや管理の煩雑さを解消できます。
用途酸素ボンベの運搬用材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法(mm)190×760(300~500lボンベ用)質量(g)2200関連資料製品カタログ(0.64MB)
1台
28,980税込31,878
5日以内出荷

室内・屋外と使う場所を選びません。 大径車輪(Φ130mm)で安定した走行性です。 前押し・後引きどちらでも使用できます。
キャスター径(Φmm)130仕様500Lボンベ用材質スチール質量(kg)約4内寸法(mm)(ボンベ固定リング)Φ90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×385×765~1200アズワン品番0-6501-01
1台
19,980税込21,978
7日以内出荷

1個
22,980税込25,278
7日以内出荷

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ材質スチール幅(mm)470全長(mm)1180質量(kg)9.6奥行(mm)435積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)200すくい板幅(mm)340関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998税込9,898
当日出荷

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。ポケットは内部に窓がありマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。車椅子に取り付けて使用することもできます。内側にボンベ固定のベルトがついています。車いす掛け、手提げ(3WAY)で使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)長さ×低面:740×Φ130質量(g)470アズワン品番8-9701-02
1個
14,980税込16,478
当日出荷

移動もスムーズに行えます。車輪にはストッパー付。 病室・病棟で色分けするなど選択は自由に出来ます。 患者の身長に合わせて持ち手の位置を調節できます。
用途500LO2ボンベ専用キャスター径(Φmm)75質量(kg)約5車輪径(Φmm)100(ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×315×1400~2100(890)
1台
29,980税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


材質スチール(塗装仕上げ)寸法(mm)Φ105×310内径(Φmm)(固定ホルダー)19アズワン品番0-6658-02適合ボンベ300L取付径(Φmm)(ボンベ)100
1個
8,798税込9,678
翌々日出荷

キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車としてアイボリー高さ(mm)1260キャスター250Φゴム車×2、100Φゴム車×1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

車輪(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×56×80.5~89.5高さ調節4段階主材質(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVAバッグ寸法(mm)250×200×360折りたたみ寸法(cm)47×31×88座面幅(cm)29座面奥行(cm)24座面高(cm)42.5
1台
16,980税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
19,980税込21,978
翌々日出荷

ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7909材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)265高さ(mm)1140奥行(mm)450全幅(mm)425耐荷重(kg)80適合容器1500L~7000L容器すくい板(mm)長さ200×幅215
1台
29,980税込32,978
4日以内出荷